Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Amplimite HDF-20 Sub-D Steckverbinder Stecker abgewinkelt, 9-polig / Raster 2.76mm, Kabelmontage IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Amplimite HDF-20 Sub-D Steckverbinder Stecker abgewinkelt, 9-polig / Raster 2.76mm, Kabelmontage IDC
TE Connectivity Amplimite HDF-20 Sub-D Steckverbinder Stecker abgewinkelt, 9-polig / Raster 2.76mm, Kabelmontage IDC
Artikel-Nr.:
     108EL-1355001
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1658613-4
EAN/GTIN:
     5056282838119
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder abgewinkelt 9-...
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 9
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Kabelmontage
Raster = 2.76mm
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 1.25A
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 30,0 V
Länge = 30.88mm
Breite = 18.57mm
Tiefe = 12.59mm
Abmessungen = 30.88 x 18.57 x 12.59mm
Betriebstemperatur min. = -55.0°C

Best.-Nr. ; 798-1515 798-1515 (9-polige Buchse) besitzt #4-40-Befestigungselemente mit blauer Farbcodierung. Flache IDC-D-Sub-Steckverbinder Serie AMPLIMITE HDF-20 mit Metallgehäuse. Flache IDC-D-Sub-Steckverbinder der Serie AMPLIMITE HDF-20 mit Metallgehäuse für Flachbandkabel. Die IDC-D-Sub-Steckverbinder für Flachbandkabel der Serie AMPLIMITE HDF-20 haben vormontierte Gehäuse aus schwarzem Thermoplast gemäß 94V-0 und Abdeckungen mit Vordergehäuse aus verzinntem Stahl, und sie sind vorbestückt mit zweifach beschichteten Kontakten aus Phosphorbronze für Volldraht- und Litzenleiter in 28 AWG und 26 AWG in Flachbandkabeln mit Rundleitern auf einem Rastermaß von 1,27 mm. Teilenummern 1658613-x und 1658612-x haben Standard-Montagebohrungen. Teilenummern 1658608-x , 165861-x , 1658607-1 und 1658606-1 haben 4-40-Gewindeeinsätze aus Messing. Die D-Sub-Steckverbinder für Flachbandkabel der Serie AMPLIMITE HDF-20 passen für die D-Sub-Steckverbinder der Serie HD-20 für Leiterplattenmontage, HDP und HDE (nur Größen 1–4). Optionale Zugentlastung siehe Best.-Nr. ; 409-3387 409-3387 und ; 409-3422 409-3422 (typisch). Schraubverriegelungen und Schrauben siehe Best.-Nr. ; 680-9358 680-9358 , ; 717-4473 717-4473 und ; 680-9351 680-9351 (typisch). Kabelbefestigung flach, schwarzes Metallgehäuse ICD-Steckverbinder und Steckbuchsen Typ D Montagewerkzeug Bestell-Nr. ; 301-8177 301-8177 und die Crimpeinsätze für Stecker und Buchsen Bestell-Nr. ; 409-3438 409-3438 und ; 409-3444 409-3444 verwenden. Siehe auch Zubehör, normalerweise Best.-Nr. ; 450-9258 450-9258
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Kabelmontage
Raster:
2.76mm
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
1.25A
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
30,0 V
Länge:
30.88mm
Breite:
18.57mm
Tiefe:
12.59mm
Abmessungen:
30.88 x 18.57 x 12.59mm
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 9 pol, 1355001, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, TE Connectivity, 16586134, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 3,10*
€ 6,19*
Lager 108
40
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 6,77*
2 Tage
1596
1
€ 14,99*
ab € 3,15*
€ 8,49*
1
€ 5,95*
ab € 6,82*
€ 10,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 280 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 520 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 270,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
5747844-4
ab € 1,94*
Zubehör
TE Connectivity
1-338313-2
ab € 3,69*
Zubehör
TE Connectivity
3-338313-2
ab € 3,43*
Zubehör
TE Connectivity
1-106505-2
ab € 2,47*
Zubehör
TE Connectivity
5747844-6
ab € 1,70*
Zubehör
TE Connectivity
1658612-4
ab € 2,95*
Zubehör
TE Connectivity
3-106505-2
ab € 2,65*
Zubehör
TE Connectivity
1857211-1
ab € 2,45*
Zubehör
TE Connectivity
747275-4
ab € 0,209*
Zubehör
TE Connectivity
609003
ab € 13,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.