Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity RG59 Koaxialkabel konfektioniert, 75 Ω, 600mm, BNC / BNC, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1614605
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1337775-3
EAN/GTIN:
     5056282866297
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Steckverbinder 2 = BNC
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Impedanz = 75 Ω
Länge = 600mm
Mantelfarbe = Schwarz

BNC-HF-Koaxialkabelkomponente TE Connectivity, 75 Ohm – gerader BNC-Stecker auf geraden BNC-Stecker. BNC-HF-Koaxialkabelkomponenten mit geradem BNC-Stecker auf geraden BNC-Stecker, 75 Ohm, für den Einsatz mit RG-59-Koaxialkabel. Diese BNC-HF-Koaxialkabelkomponenten mit geradem BNC-Stecker auf geraden BNC-Stecker mit 75 Ohm sind in verschiedenen Kabellängen erhältlich und besitzen die folgenden Gehäuse- und Kontaktbeschichtungen: Die Teilenummern 1337775-x haben einen vernickeltes Gehäuse und einen vergoldeten Mittenkontakt Die Teilenummern 1337777-x haben ein versilbertes Gehäuse und einen versilberten Mittenkontakt
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Steckverbinder 2:
BNC
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Impedanz:
75 Ω
Länge:
600mm
Mantelfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Hochfrequenzkabel, hf-kabel 75 ohm, hf-kabel, bnc hf-kabel, 1614605, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, TE Connectivity, 13377753, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 11,53*
€ 14,36*
1 Tag
115
1
€ 14,99*
ab € 10,89*
€ 21,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 718,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-1478061-0
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.