Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREENPAR - TE CONNECTIVITY 1337775-3 KABEL,RG59 BNC PLG-PLG,1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1056142
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1337775-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
Koaxialkabel: RG59
  • Kabellänge - Imperial: 3.28 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Impedanz: 75 ohm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC-Stecker auf BNC-Stecker
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochfrequenzkabel, hf-kabel 75 ohm, hf-kabel, bnc hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, GREENPAR - TE CONNECTIVITY, 1337775-3, 1056142, 105-6142
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 11,53*
    € 14,36*
    Lager 139
    115
    1
    € 14,99*
    ab € 10,89*
    € 21,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,61*
    € 25,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,53*
    € 25,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,25*
    € 24,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,92*
    € 20,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,10*
    € 19,16
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,69*
    € 17,48
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,97*
    € 16,62
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,44*
    € 15,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,03*
    € 15,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,89*
    € 12,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-1478061-0
    ab € 2,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.