Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF Adapter, BNC - BNC, 50Ω, Male - Weiblich, T-Abzweig, 4GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
HF Adapter, BNC - BNC, 50Ω, Male - Weiblich, T-Abzweig, 4GHz
Artikel-Nr.:
     108EL-1615391
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     J01004C0616
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Adapter Typ A = BNC
Adapter Typ B = BNC
Gender A = Male
Gender B = Weiblich
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = T-Abzweig
Betriebsfrequenz = 4GHz
Kontaktbeschichtung = Kupfer, Gold Legierung, Nickel
Länge = 34.5mm
Gehäusebeschichtung = Kupfer-Nickel-Legierung
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer

Abgewinkelter BNC-Adapter
Weitere Informationen:
Adapter Typ A:
BNC
Adapter Typ B:
BNC
Gender A:
Male
Gender B:
Weiblich
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
T-Abzweig
Betriebsfrequenz:
4GHz
Kontaktbeschichtung:
Kupfer, Gold Legierung, Nickel
Länge:
34.5mm
Gehäusebeschichtung:
Kupfer-Nickel-Legierung
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Weitere Suchbegriffe: BNC T-Adapter, bnc stecker telegärtner 50 ohm, adapter bnc, adapter bnc 50 ohm, 1615391, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Telegartner, J01004C0616, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters, binder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 8,24*
€ 10,85*
5
€ 5,95*
ab € 8,90*
€ 11,71*
1
€ 4,00*
ab € 8,75*
€ 12,02*
1
€ 6,90*
ab € 8,82*
€ 12,11*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 13,02*
€ 16,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 83,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.