Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner J01004C0616 BNC-Adapter BNC-Stecker - BNC-Buchse, BNC-Buchse 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y887391
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     J01004C0616
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder

Features:
BNC-Stecker - BNC-Buchse, BNC-Buchse
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
J01004C0616
Typ:
J01004C0616
Frequenz (max.):
4 GHz
Bauform:
Adapter, T-Form
Isolationsmaterial:
PTFE
Impedanz:
50 Ω
Anschluss A:
BNC-Stecker
Anschluss B:
BNC-Buchse + BNC-Buchse
Gehäuse-Material:
Messing vernickelt
Produkt-Art:
BNC-Adapter
Weitere Suchbegriffe: BNC T-Adapter, bnc adapter 50 ohm, adapter bnc, 02050003315203, 02050003315210, 02050003465373, 02050003465380, 2050003465373
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 8,88*
€ 11,45*
1
€ 6,90*
ab € 8,61*
€ 11,95*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,73*
€ 12,29*
17 Tage
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 9,68*
€ 12,45*
5
€ 8,95*
ab € 13,00*
€ 16,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.