Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg Minimodul Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 6-polig / 1-reihig, Raster 2.5mm, Kabel-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1617893
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     2,5 MSF 06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Serie = Minimodul
Raster = 2.5mm
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 5.0A
Betriebsspannung = 160,0 V

Senkrechte Minimodul-Stiftleisten mit Verriegelung. Diese senkrechten Minimodul™-Stiftleisten von Lumberg mit Verriegelung passen zu den Crimpkontaktgehäusen der Serie 3114, siehe Best.-Nr. ; 737-8482 737-8482 (typisch) zum indirekten Anschluss von Kabel/Platinen-Verbindungen.
Weitere Informationen:
Serie:
Minimodul
Raster:
2.5mm
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
5.0A
Betriebsspannung:
160,0 V
Weitere Suchbegriffe: lumberg stiftleiste, leiterplattenbuchse, leiterplattensteckverbinder raster 2.54mm, 1617893, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Lumberg, 2,5MSF06, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,46*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,51*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 0,53*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,241*
€ 0,705*
1 Tag
205
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 115,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
4143 01
ab € 0,26*
Zubehör
Lumberg
3114 06 VP15
ab € 0,145*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.