Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 6-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 2,5 MSF 06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 6-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 2,5 MSF 06
Stiftleiste, 6-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 2,5 MSF 06
Stiftleiste, 6-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 2,5 MSF 06
Stiftleiste, 6-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 2,5 MSF 06
Artikel-Nr.:
     4502-56F561
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     2,5 MSF 06
EAN/GTIN:
     4099889999426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Minimodul-Stiftleisten mit Verriegelungslasche Typ Lumberg Typ 2,5 MSF.../2,5 MSFQ. Im Rastermaß 2,5 mm, einreihig oder doppelreihig versetzt, Kontaktierung mit Buchsenleisten Typ 2,5 MBX...und 3114..., der Typ 2,5 MSF 02 (3114) ist nur mit der Buchse Typ 3114 steckbar; Bemessungsspannung (DIN EN 60664/IEC 60664): 40 VAC (Verschmutzungsgrad 3), 160 VAC (Verschmutzungsgrad 2), Überspannungskategorie (DIN EN 60664/IEC 60664): II (1,5 kV), Bemessungsstrom: 5,0 A. Material Kontaktträger: PA 6.6, glasfaserverstärkt, UL 94 V-0, Kontaktstift: CuZn, unternickelt und verzinnt, Temperaturbereich: –40 bis +120 °C. Ausführung einreihig Typ 2,5 MSF. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maß A/B/C/D): 2,5 MSF 06, 6polig, A 19,7/B 17,7/C 15,5/D 12,5 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
160 V
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig
Rastermaß:
2.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.0016 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lumberg stiftleiste, leiterplattenbuchse, leiterplattensteckverbinder raster 2.54mm, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Modulsteckverbindung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,46*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,51*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 0,53*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,241*
€ 0,705*
1 Tag
205
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
4143 01
ab € 0,26*
Zubehör
Lumberg
3114 06 VP15
ab € 0,145*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.