| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1618137 Herst.-Nr.: 1618137 EAN/GTIN: 5036108272808 |
| |
|
| | |
| Farbe = Warnfarbe Gelb Kinnriemen inkl. = Ja Belüftet = Ja Integrierter Augenschutz = Nein Material = ABS Schlitze = Nein gefüttert = Nein Integriertes Schweißband = Ja Spitzentyp = Standardausführung Entsprechend EN 397 = Ja Zusätzliche EN-Normen = CE
RS PRO 8 Weitere Informationen: | | Farbe: | Warnfarbe Gelb | Kinnriemen inkl.: | Ja | Belüftet: | Ja | Integrierter Augenschutz: | Nein | Material: | ABS | Schlitze: | Nein | gefüttert: | Nein | Integriertes Schweißband: | Ja | Spitzentyp: | Standardausführung | Entsprechend EN 397: | Ja | Zusätzliche EN-Normen: | CE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm, 1618137, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, RS PRO, PS55YER, Head Protection, Hard Hats, Personal Protective Equipment & Workwear |
| | |
| |