Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power JHL03 DC/DC-Wandler 3W 12 V dc IN, 5V dc OUT / 600mA Durchsteckmontage 4kV ac isoliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1618873
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     JHL0312S05
EAN/GTIN:
     5059039951154
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 10 → 17 V dc
Nennleistung = 3W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 600mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = DIP 24
Isolationsspannung = 4kV ac
Breite = 20.32mm
Für die Eisenbahn zugelassen = Nein
Lastausregelung = ±1%
Temperatur min. = -20°C

XP Power – Isolierte DC/DC-Wandler Serie JHL03. Die Serie JHL03 bietet eine äußerst zuverlässige Serie von isolierten 3-W-DC/DC-Wandlern mit Einfach- und Zweifachausgang. Die Serie bietet 4000 V ac bei der Isolierung, Patientenableitstrom von 2 μA und ist in einem Industriestandardgehäuse DIP24 erhältlich. Diese kompakten DC/DC-Wandler haben eine internationale medizintechnische Zulassung, erfüllen die IEC60601-1, 3. Ausgabe und EN55011 Stufe A, ohne externe Komponenten. Die Serie hat einen Wirkungsgrad von bis zu 87 %, einen großen Betriebstemperaturbereich zwischen -40 °C und + 80 °C und stellt somit die perfekte Wahl für eine Vielzahl von gewerblichen und industriellen Anwendungen dar. 3 W, isolierte DC/DC-Wandler Großer Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +80 °C Internationale medizintechnische Zulassung Industriestandardgehäuse DIP24 Verstärkte 4000-VAC-Isolierung 2 μA Patientenleckstrom Erfüllt IEC60601-1, 3. Ausgabe
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
10 → 17 V dc
Nennleistung:
3W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
600mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
DIP 24
Isolationsspannung:
4kV ac
Breite:
20.32mm
Für die Eisenbahn zugelassen:
Nein
Lastausregelung:
±1%
Temperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: 1618873, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, JHL0312S05, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,04*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 23,904* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 332,10*
€ 395,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 322,56*
€ 383,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 294,57*
€ 350,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 276,63*
€ 329,19
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 267,81*
€ 318,69
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 258,98*
€ 308,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 239,04*
€ 284,46
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.