Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power JCD DC/DC-Wandler 6W 12 V dc IN, ±15V dc OUT / ±200mA Durchsteckmontage 1.6kV dc isoliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1618880
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     JCD0612D15
EAN/GTIN:
     5059039972951
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = ±15V dc
Eingangsspannung = 9 → 18 V dc
Nennleistung = 6W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = ±200mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Ausgangsspannungs-Einstellbereich = ±14.85 V dc, ±15.15V dc
Gehäuse = DIP 24
Isolationsspannung = 1.6kV dc
Breite = 20.32mm
Serie = JCD
Lastausregelung = ±0.5%
Temperatur min. = -40°C

XP Power – isolierter 4 W bis 6-W-DC/DC-Wandler der Serie JCD. Die Serie JCD von XP Power bietet eine äußerst zuverlässige Reihe isolierter 4 W- bis 6-W-DC/DC-Wandler mit Einfach- und Zweifachausgang. Die Reihe verfügt über 1600 V dc bei der Isolierung, kontinuierlichen Kurzschlussschutz und einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 85 %. Die Serie verfügt auch über einen Eingangsbereich von 2:1 und ist erhältlich in einem kompakten Gehäuse nach Industriestandard. 4 W bis 6 W, isolierte DC/DC-Wandler Kompaktes Gehäuse nach Industriestandard 2:1-Eingangsbereich 1600 V dc bei der Isolierung Einfach- und Zweifachausgang Hoher Wirkungsgrad von bis zu 85 % Dauerkurzschlussschutz Platinenmontage –40 °C bis +100 °C Betriebstemperatur
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±15V dc
Eingangsspannung:
9 → 18 V dc
Nennleistung:
6W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
±200mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Ausgangsspannungs-Einstellbereich:
±14.85 V dc, ±15.15V dc
Gehäuse:
DIP 24
Isolationsspannung:
1.6kV dc
Breite:
20.32mm
Serie:
JCD
Lastausregelung:
±0.5%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1618880, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, JCD0612D15, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,17*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 14,117* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 197,75*
€ 235,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 193,95*
€ 230,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 178,17*
€ 212,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 167,01*
€ 198,74
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 161,67*
€ 192,39
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 156,34*
€ 186,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 141,17*
€ 167,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.