Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power IM DC/DC-Wandler 2W 24 V dc IN, ±5V dc OUT / ±200mA Durchsteckmontage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1618892
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     IM2405S
EAN/GTIN:
     5059039948895
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = ±5V dc
Eingangsspannung = 9 → 36 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = ±200mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Breite = 9.2mm
Serie = IM
Lastausregelung = ±0.5%
Temperatur min. = -40°C

XP Power – Isolierte DC/DC-Wandler der Serie IM. Die Serie IM von XP Power bietet eine äußerst zuverlässige Reihe von isolierten 2-W-DC/DC-Wandlern mit geregeltem Einfach- und Zweifachausgang. Die Serie verfügt über einen großen Eingangsspannungsbereich von 4:1, 1500 V dc bei der Isolierung und ist erhältlich in einem SIP-Gehäuse nach Industriestandard. Diese kompakten DC/DC-Wandler verfügen außerdem über einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 85 %, Remote-Ein/Aus-Einstellungen und kontinuierlichen Kurzschlussschutz. 2 W, isolierte DC/DC-Wandler 1500-V-dc-Isolierung Geregelter Einfach- und Zweifachausgang –40 °C bis +85 °C Betriebstemperatur SIP-Gehäuse nach Industriestandard Wirkungsgrad bis 85 % Remote-Ein/Aus-Einstellungen Dauerkurzschlussschutz
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±5V dc
Eingangsspannung:
9 → 36 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
±200mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Breite:
9.2mm
Serie:
IM
Lastausregelung:
±0.5%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1618892, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, IM2405S, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,87*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 10,487* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 149,71*
€ 178,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 146,43*
€ 174,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 136,72*
€ 162,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 126,03*
€ 149,98
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 122,00*
€ 145,18
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 117,98*
€ 140,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 104,87*
€ 124,80
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.