Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power JTE DC/DC-Wandler 6W 24 V dc IN, 12V dc OUT / 500mA Durchsteckmontage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1618895
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     JTE0624S12
EAN/GTIN:
     5059039951161
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 9 → 36 V dc
Nennleistung = 6W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 500mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = DIP 24
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Tiefe = 10.4mm
Serie = JTE
Lastausregelung = ±1.2%
Temperatur min. = -40°C

XP Power – Serie JTE06 von isolierten DC/DC-Wandlern. Die Serie JTE06 von XP Power bietet eine äußerst zuverlässige Serie von isolierten 6-W-DC/DC-Wandlern mit Einfach- und Zweifachausgang. Die Serie wurde in einem Industriestandard-DIP-24-Gehäuse entwickelt und verfügt über 1500-V-dc-Isolierung und einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 84 %. Diese kompakten DC/DC-Wandler haben einen Eingangsspannungsbereich von 4:1 und einen breiten Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +100 °C. 6 W, isolierte DC/DC-Wandler 1500-V-dc-Isolierung, 3000-V-dc-Ausführung verfügbar Einfach- und Zweifachausgänge Großer Eingangsspannungsbereich von 4:1 –40 °C bis +100 °C Betriebstemperatur Hoher Wirkungsgrad bis 84 % Industriestandard-DIP-24-Gehäuse Platinenmontage Optionales Metallgehäuse
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
9 → 36 V dc
Nennleistung:
6W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
500mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
DIP 24
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Tiefe:
10.4mm
Serie:
JTE
Lastausregelung:
±1.2%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1618895, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, JTE0624S12, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,71*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 14,871* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 209,52*
€ 249,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 207,73*
€ 247,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 188,94*
€ 224,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 176,32*
€ 209,82
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 170,68*
€ 203,11
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 165,06*
€ 196,42
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 148,71*
€ 176,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.