Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power JCG DC/DC-Wandler 15W 12 V dc IN, 5V dc OUT / 3A Durchsteckmontage 1.6kV dc isoliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1618939
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     JCG1512S05
EAN/GTIN:
     5059039951208
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 9 → 18 V dc
Nennleistung = 15W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 3A
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = DIP 24
Isolationsspannung = 1.6kV dc
Länge = 31.75mm
Serie = JCG
Lastausregelung = ±0.5%
Temperatur min. = -40°C

XP Power – isolierte 12/15-W-DC/DC-Wandler der Serie JCG. Die Serie JCG von XP Power bietet eine äußerst zuverlässige Reihe von isolierten 12/15-W-DC/DC-Wandlern mit Einfach- und Zweifachausgang. Diese kompakte Reihe verfügt über 1600 V dc bei der Isolierung, einen 2:1-Eingangsbereich und hohe Leistungsdichte. Die Serie ist in einem Gehäuse nach Industriestandard erhältlich, verfügt über Remote-Ein/Aus-Einstellungen und hat einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 91 %. 12/15 W, isolierte DC/DC-Wandler Kompaktes Gehäuse nach Industriestandard 2:1-Eingangsbereich 1600 V dc bei der Isolierung Einfach- und Zweifachausgang Hoher Wirkungsgrad bis 91 % Platinenmontage –40 °C bis +100 °C Betriebstemperatur
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
9 → 18 V dc
Nennleistung:
15W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
3A
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
DIP 24
Isolationsspannung:
1.6kV dc
Länge:
31.75mm
Serie:
JCG
Lastausregelung:
±0.5%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1618939, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, JCG1512S05, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,01*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 27,301* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 375,00*
€ 446,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 368,39*
€ 438,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 333,06*
€ 396,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 307,51*
€ 365,94
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 297,69*
€ 354,25
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 287,88*
€ 342,58
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 273,01*
€ 324,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.