Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power JCM DC/DC-Wandler 20W 12 V dc IN, ±15V dc OUT / ±667mA Durchsteckmontage 1.6kV dc isoliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1619022
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     JCM2012D15
EAN/GTIN:
     5059039983032
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = ±15V dc
Eingangsspannung = 9 → 18 V dc
Nennleistung = 20W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = ±667mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = 1 x 1 in
Isolationsspannung = 1.6kV dc
Breite = 25.4mm
Serie = JCM
Lastausregelung = ±1%
Temperatur min. = -40°C

XP Power – Serie JCM20 von isolierten DC/DC-Wandlern. Die Serie JCM20 von XP Power bietet eine ausgezeichnete Serie isolierter 20-W-DC/DC-Wandler mit Einfach- und Zweifachausgang. Die Serie wurde in einem Industriestandard-Gehäuse entwickelt und verfügt über 1600-V-dc-Isolierung und einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 89 %. Diese kompakten DC/DC-Wandler haben einen Eingangsspannungsbereich von 2:1 und verfügen auch über eine sehr hohe Leistungsdichte. 20 W, isolierte DC/DC-Wandler 1600-V-dc-Isolierung Einfach- und Zweifachausgänge 2:1-Eingangsbereich –40 °C bis +105 °C Betriebstemperatur Hoher Wirkungsgrad bis 89 % Sehr hohe Leistungsdichte Platinenmontage
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±15V dc
Eingangsspannung:
9 → 18 V dc
Nennleistung:
20W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
±667mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
1 x 1 in
Isolationsspannung:
1.6kV dc
Breite:
25.4mm
Serie:
JCM
Lastausregelung:
±1%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1619022, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, JCM2012D15, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,10*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 40,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 548,92*
€ 653,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 526,77*
€ 626,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 489,13*
€ 582,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 460,29*
€ 547,75
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 445,59*
€ 530,25
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 430,90*
€ 512,77
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 404,10*
€ 480,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.