Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power IU DC/DC-Wandler 2W 12 V dc IN, 9V dc OUT / 222mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1619098
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     IU1209SA
EAN/GTIN:
     5059039948383
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = 9V dc
Eingangsspannung = 9 → 18 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 222mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 1kV dc
Breite = 9.2mm
Serie = IU
Lastausregelung = ±1%
Temperatur max. = +85°C

XP Power – DC/DC-Wandler Serie IU. Die Serie IU von XP Power ist eine äußerst zuverlässige Auswahl von isolierten DC/DC-Wandlern mit geregeltem Einfach- und Zweifachausgang für 2 W. Die Serie verfügt über 1000 V dc Isolierung (3000 V dc Option verfügbar) und ein DIP- oder SIP-Gehäuse. Diese kompakten DC/DC-Wandler bieten außerdem einen 2:1-Eingangsbereich, kontinuierlichen Kurzschlussschutz und einen breiten Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +85 °C, wodurch sie die perfekte Wahl für eine Vielzahl von gewerblichen und industriellen Anwendungen sind. 2 W, isolierte DC/DC-Wandler 1000 V dc bei der Isolierung, 3000 V dc optional erhältlich Geregelter Einfach- und Zweifachausgang Eingangsbereich von 2:1 SIP- oder DIP-Gehäuse gemäß Industriestandard Dauerkurzschlussschutz Breiter Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
9V dc
Eingangsspannung:
9 → 18 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
222mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
1kV dc
Breite:
9.2mm
Serie:
IU
Lastausregelung:
±1%
Temperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 1619098, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, IU1209SA, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,29*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 8,0645* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 226,61*
€ 269,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 221,09*
€ 263,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 200,88*
€ 239,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 191,06*
€ 227,36
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 184,97*
€ 220,11
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 178,87*
€ 212,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 161,29*
€ 191,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.