Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power IH DC/DC-Wandler 2W 12 V dc IN, ±9V dc OUT / ±111mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1619144
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     IH1209S
EAN/GTIN:
     5059039951628
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = ±9V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = ±111mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 1kV dc
Breite = 7.2mm
Serie = IH
Lastausregelung = ±10%
Temperatur max. = +85°C

XP Power – Isolierte DC/DC-Wandler der Serie IH. Die Serie IH von XP Power bietet eine äußerst zuverlässige Serie von isolierten 2-W-DC/DC-Wandlern mit Zweifachausgang. Die Serie verfügt über 1000 V dc bei der Isolierung und ist erhältlich in einem SIP- oder DIP-Gehäuse nach Industriestandard. Diese kompakten DC/DC-Wandler verfügen außerdem über einen großen Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +85 °C und eine Wirksamkeit von bis zu 82 %. 2 W, isolierte DC/DC-Wandler 1000 V dc bei der Isolierung Zweifachausgang –40 °C bis +85 °C Betriebstemperatur SIP- und DIP-Gehäuse nach Industriestandard Wirkungsgrad bis zu 82 %
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±9V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
±111mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
1kV dc
Breite:
7.2mm
Serie:
IH
Lastausregelung:
±10%
Temperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 1619144, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, IH1209S, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,43*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 6,0215* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 171,11*
€ 203,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 169,05*
€ 201,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 156,41*
€ 186,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 144,19*
€ 171,59
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 139,59*
€ 166,11
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 135,00*
€ 160,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 120,43*
€ 143,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.