Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power ITV DC/DC-Wandler 1W 12 V dc IN, 5V dc OUT / 200mA Durchsteckmontage 3kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1619160
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ITV1205SA
EAN/GTIN:
     5059039954469
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 200mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 3kV dc
Tiefe = 10mm
Serie = ITV
Lastausregelung = -2.5 → +5%
Temperatur min. = -40°C

XP Power – isolierter DC/DC-Wandler Serie ITV. Die DC/DC-Wandler der Serie ITV von XP Power bieten dem Benutzer ein zuverlässiges und robustes Produkt für den Einsatz in einer Reihe von Anwendungen. Die Serie ITV ist als SIP-Gehäuse-Wandler mit Einfach- oder Zweifachausgang erhältlich. Eigenschaften und Vorteile Einfach- und Zweifachausgang. SIP-Gehäuse. Pinbelegung nach dem Industriestandard. MTBF >3,5 Mh Großer Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +105 °C bei Volllast mit 95 °C Umgebungstemperatur.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
200mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
3kV dc
Tiefe:
10mm
Serie:
ITV
Lastausregelung:
-2.5 → +5%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1619160, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, ITV1205SA, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 6,015*
€ 8,569*
1
€ 6,90*
ab € 6,21*
€ 11,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,569*
€ 10,19711
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,31*
€ 9,8889
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,052*
€ 9,58188
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,793*
€ 9,27367
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,535*
€ 8,96665
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,015*
€ 7,15785
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 171,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.