Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power ITV DC/DC-Wandler 1W 12 V dc IN, ±12V dc OUT / ±41.6mA Durchsteckmontage 3kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1619161
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ITV1212S
EAN/GTIN:
     5059039951826
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = ±12V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = ±41.6mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 3kV dc
Tiefe = 10mm
Serie = ITV
Lastausregelung = -2.5 → +5%
Temperatur min. = -40°C

XP Power – isolierter DC/DC-Wandler Serie ITV. Die DC/DC-Wandler der Serie ITV von XP Power bieten dem Benutzer ein zuverlässiges und robustes Produkt für den Einsatz in einer Reihe von Anwendungen. Die Serie ITV ist als SIP-Gehäuse-Wandler mit Einfach- oder Zweifachausgang erhältlich. Eigenschaften und Vorteile Einfach- und Zweifachausgang. SIP-Gehäuse. Pinbelegung nach dem Industriestandard. MTBF >3,5 Mh Großer Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +105 °C bei Volllast mit 95 °C Umgebungstemperatur.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±12V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
±41.6mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
3kV dc
Tiefe:
10mm
Serie:
ITV
Lastausregelung:
-2.5 → +5%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1619161, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, ITV1212S, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 6,202*
€ 8,8085*
1
€ 6,90*
ab € 6,53*
€ 13,07*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 8,27*
€ 14,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,8085*
€ 10,48212
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,552*
€ 10,17688
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,2855*
€ 9,85975
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,0185*
€ 9,54202
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,752*
€ 9,22488
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,202*
€ 7,38038
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 176,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Murata
NMV1212SC
ab € 5,55*
Ähnlich
RECOM POWER
RP-1212D
ab € 11,88*
Ähnlich
Murata
NMJ1212SC
ab € 9,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.