Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power JTE03 DC/DC-Wandler 3W 24 V dc IN, ±12V dc OUT / ±125mA Durchsteckmontage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1619203
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     JTE0324D12
EAN/GTIN:
     5059039950850
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = ±12V dc
Eingangsspannung = 9 → 36 V dc
Nennleistung = 3W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = ±125mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = DIP 24
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Breite = 20.32mm
Serie = JTE03
Lastausregelung = ±1.2%
Temperatur min. = -40°C

XP EMCO – DC/DC-Wandler Serie JTE03. Die Serie DTE03 von XP Power umfasst hochzuverlässige, vollständig geregelte DC/DC-Wandler für 3 W. Die Serie ist in einem DIP24-Kunststoffgehäuse mit Industriestandard-Abmessungen untergebracht und bietet einen extra großen 4:1-Eingangsspannungsbereich. Für die DC/DC-Wandler der Serie ist keine Mindestlast gefordert, und ein Gewährleistungszeitraum von 3 Jahren ist Standard. 3 W 1500-V-dc-Isolierung, 3000-V-dc-Ausführung optional erhältlich 4:1-Eingangsbereich Einfach- und Zweifachausgänge Keine Mindestlast erforderlich DIL24-Kunststoffgehäuse Betriebstemperatur: –40 °C bis +100 °C Vollständig geregelter Ausgang
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±12V dc
Eingangsspannung:
9 → 36 V dc
Nennleistung:
3W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
±125mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
DIP 24
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Breite:
20.32mm
Serie:
JTE03
Lastausregelung:
±1.2%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1619203, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, JTE0324D12, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,35*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 12,135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 171,78*
€ 204,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 169,31*
€ 201,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 156,49*
€ 186,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 143,58*
€ 170,86
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 138,99*
€ 165,40
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 134,40*
€ 159,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 121,35*
€ 144,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.