Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power RDD DC/DC-Wandler 8W 110 V dc IN, ±12V dc OUT / ±335mA Durchsteckmontage 3kV dc isoliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1619225
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     RDD08110D12
EAN/GTIN:
     5059039951291
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = ±12V dc
Eingangsspannung = 42 → 176 V dc
Nennleistung = 8W
Eingangsnennspannung = 110 V dc
Ausgangsstrom = ±335mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = DIP 24
Isolationsspannung = 3kV dc
Breite = 20.32mm
Serie = RDD
Lastausregelung = ±0.5%
Temperatur max. = +85°C

XP Power - DC/DC-Wandler der Serie RDD. Die Serie RDD von XP Power ist eine äußerst zuverlässige Auswahl von DC/DC-Wandlern mit Einfach- und Zweifachausgang für 8 W. Die Serie ist in einem DIP24-Kunststoffgehäuse mit Industriestandard-Abmessungen untergebracht und bietet einen großen Eingangsbereich für Eisenbahnanwendungen. Diese hocheffizienten DC/DC-Wandler besitzen alle EN50155-Zulassungen für Eisenbahnanwendungen. 8 W DIP24-Kunststoffgehäuse Betriebstemperatur: –40 °C bis +85 °C Volllast bei 70 °C Umgebungstemperatur Isolierung für 3000 V dc Großer Eingangsbereich für Eisenbahnanwendungen EN 50155-Zulassungen für Eisenbahnanwendungen EMV gemäß EN 50121-3-2 für Eisenbahnanwendungen
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±12V dc
Eingangsspannung:
42 → 176 V dc
Nennleistung:
8W
Eingangsnennspannung:
110 V dc
Ausgangsstrom:
±335mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
DIP 24
Isolationsspannung:
3kV dc
Breite:
20.32mm
Serie:
RDD
Lastausregelung:
±0.5%
Temperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 1619225, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, RDD08110D12, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,61*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 30,461* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 414,96*
€ 493,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 405,40*
€ 482,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 374,34*
€ 445,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 352,13*
€ 419,03
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 340,91*
€ 405,68
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 329,65*
€ 392,28
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 304,61*
€ 362,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.