Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Kabelschuhe
>
Quetschkabelschuh
>
Artikel
Molex VersaKrimp Ringkabelschuh, Unisoliert, aussen ø 11.86mm, innen ø 5.39mm, max. 1mm², M5 (#10)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1619334
Hersteller:
Molex
Herst.-Nr.:
19323-0005
EAN/GTIN:
5059039326792
Suchbegriffe:
Kabelschuh Set
Kabelschuh Sortiment
Kabelschuhset
Quetschkabelschuh
Serie = VersaKrimp
Isolierung = Unisoliert
Durchmesser Innenring = 5.39mm
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.5mm²
Bolzengröße = M5 (#10)
Kontaktbeschichtung = Zinn
Dicke = 0.71mm
Gesamtlänge = 15.2mm
Nicht isolierte Crimpringverbinder Molex VersaKrimp. Isolierte, metrische Avikrimp™ Crimp-Kabelschuhe in Ringform mit nahtloser Quetschhülse und halogenfreier Nylon-Isolierung. Diese isolierten Avikrimp™ Crimp-Kabelschuhe in Ringform bestehen aus sauerstofffreiem, verzinntem Kupfer und verfügen über eine verzinnte Messinghülse. Ein doppelter Crimp wird sowohl mit dem Leiter als auch der Isolierung für gute Vibrationsfestigkeit erstellt. Die nahtlose Quetschhülse dieser Avikrimp™ Crimp-Ringkabelschuhe erleichtert das Crimpen, indem sie in den Klauen der Crimpzange gedreht werden kann.
Weitere Informationen:
Serie:
VersaKrimp
Isolierung:
Unisoliert
Durchmesser Innenring:
5.39mm
Minimale Drahtgröße mm2:
0.5mm²
Bolzengröße:
M5 (#10)
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Dicke:
0.71mm
Gesamtlänge:
15.2mm
... >
Steckverbinder
>
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
>
Ringkabelschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
,
Ringzungen Kabelschuh
,
quetschkabelschuhe ringform
,
kabelschuh set
,
ringkabelschuh verzinnt
,
1619334
,
Steckverbinder
,
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
,
Ringkabelschuhe
,
Molex
,
193230005
,
Connectors
,
Wire Terminals & Splices
,
Ring Terminals
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,17441*
€ 0,21949*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,127*
€ 0,28*
Lager 139
1 Tag
8185
1
€ 14,99*
ab € 0,223*
€ 0,645*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,21949*
€ 0,26119
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,21441*
€ 0,25515
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17441*
€ 0,20755
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück (
entspricht € 219,49* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen