Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Ring; M5; 0,5÷1mm2; unisoliert; verzinnt; Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschuh: Ring; M5; 0,5÷1mm2; unisoliert; verzinnt; Kupfer
Kabelschuh: Ring; M5; 0,5÷1mm2; unisoliert; verzinnt; Kupfer
Artikel-Nr.:
     2805-MX-19323-0005
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19323-0005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschuh Set
Kabelschuh Sortiment
Kabelschuhset
Quetschkabelschuh
Hersteller: MOLEX
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Betriebstemperatur: -55...105°C
Kontaktmaterial: Kupfer
Leitungsquerschnitt: 0,5...1mm2
Verpackungs-Art: unverpackt
Kabelschuh-Typ: Ring
Öffnung für Schraube: M5
Kabelschuh-Ausführung: unisoliert
Anzahl im Set/Package: 1000Stk.
Engineering PN: AA1-322-M5
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,17441*
€ 0,21949*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,127*
€ 0,301*
2 Tage
8185
1
€ 14,99*
ab € 0,236*
€ 0,83*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,505* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.