Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 85513 RJ11-Steckverbinder Buchse 4P4C-polig Ungeschirmt, SMD Vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1619619
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     85513-5004
EAN/GTIN:
     5059039311224
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ-10 Buchse
RJ10 Buchse
RJ45 Steckverbinder
Ethernetanschlusstyp = RJ11-Steckverbinder
Montagetyp = SMD
Anzahl der Auslässe = 4P4C
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Ausrichtung = Vertikal
Länge = 11.18mm
Breite = 15.08mm
Tiefe = 12.7mm
Serie = 85513
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung = Nickel vergoldet

SMD-Modular-Jacks Molex Serie 85513, Cat 3, senkrecht, flach. SMD-Modular-Jacks RJ 12 und RJ45 Serie 85513, Cat 3, senkrecht (obere Kabeleinführung), mit geringer Höhe von 12,7 mm. Diese SMD-Modular-Jacks der Kat. 3 für Leiterplattenmontage haben Industriestandard-Abmessungen, eine Leiterplattenverriegelung sowie äußerst zuverlässige, vergoldete Vierkantkontakte. Passende modulare RJ-Stecker: siehe Serie 90075, typische Bestellnummer ; 800-8015 800-8015
Weitere Informationen:
Ethernetanschlusstyp:
RJ11-Steckverbinder
Montagetyp:
SMD
Anzahl der Auslässe:
4P4C
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Ausrichtung:
Vertikal
Länge:
11.18mm
Breite:
15.08mm
Tiefe:
12.7mm
Serie:
85513
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung:
Nickel vergoldet
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, rj45 steckverbinder cat3, rj45 steckverbinder, modularbuchsen rj11, 1619619, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Steckverbinder, Molex, 855135004, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1750
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 0,90*
3
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 1,24*
1 Tag
406
1
€ 14,99*
ab € 0,668*
€ 1,529*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1750 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.750 Stück
Mindestbestellmenge: 1750 Stück ( entspricht € 1.575,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stewart
SS-60000-009
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.