Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TES 1 DC/DC-Wandler 1W 5 V dc IN, ±12V dc OUT / ±40mA Oberflächenmontage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TRACOPOWER TES 1 DC/DC-Wandler 1W 5 V dc IN, ±12V dc OUT / ±40mA Oberflächenmontage 1.5kV dc isoliert
Artikel-Nr.:
     108EL-1619787
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TES 1-0522
EAN/GTIN:
     5059039879267
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Ausgangsspannung = ±12V dc
Eingangsspannung = 4,5 → 5,5 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 5 V dc
Ausgangsstrom = ±40mA
Montagetyp = Oberflächenmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = SMD
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Breite = 8mm
Serie = TES 1
Temperatur max. = +85°C

Ungeregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfach-/Zweifachausgang Traco-1-W-SMD – Serie TES 1. Traco Power TES 1 ist eine Serie von isolierten DC/DC-Wandlern für 1 W in einem kleinen SMD-Gehäuse mit Standard-Abmessung. Durch ihre kleinen Abmessungen sind diese geregelten Wandler eine ideale und wirtschaftliche Lösung für viele Anwendungen, in denen eine isolierte Spannung erforderlich ist. Die Gehäusebauweise der Serie TES 1 ermöglicht den Einsatz dieses Geräts in den höheren Temperaturen, die bei bleifreien Reflow-Lötarbeiten auftreten. Typische Anwendungen dieser isolierten Wandler sind die Erdschleifenauslöschung, Störungsunterdrückung, Spannungsisolierung in digitalen Schnittstellen und Spannungswandlung in verteilten Stromversorgungssystemen. Kleines SMD-Gehäuse mit Standardabmessungen E/A-Isolierung: 1500 V dc Modelle mit Ein- und Zweifachausgang Eingangsspannung: 5, 12 und 24 V dc Hoher Wirkungsgrad bis zu 80 % Betriebstemperaturbereich –40 °C bis +85 °C Hohe Genauigkeit der Stiftkoplanarität Zugelassen für das bleifreie Reflow-Lötverfahren gemäß IPC/JEDEC J-STD-020C
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±12V dc
Eingangsspannung:
4,5 → 5,5 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
5 V dc
Ausgangsstrom:
±40mA
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
SMD
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Breite:
8mm
Serie:
TES 1
Temperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1619787, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TRACOPOWER, TES10522, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 5,692*
€ 8,522*
1
€ 6,90*
ab € 6,13*
€ 9,44*
1
€ 6,90*
ab € 6,19*
€ 9,64*
1 Tag
2
1
€ 14,99*
ab € 5,63*
€ 10,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,522*
€ 10,14118
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,162*
€ 9,71278
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,909*
€ 9,41171
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,666*
€ 9,12254
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,34*
€ 8,7346
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,012*
€ 8,34428
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,692*
€ 6,77348
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 85,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.