Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 3613C Drosselspule, 4,7 μH 315mA mit Ferrit-Kern, 1812 (4532M) Gehäuse 4.5mm / ±10%, Minimum of 35MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1620098
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3613C4R7K
EAN/GTIN:
     5056282885281
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule 4,7µh
smd drossel
Induktivität = 4,7 μH
Gleichstrom max. = 315mA
Gehäuse-Form = 1812 (4532M)
Länge = 4.5mm
Tiefe = 3.2mm
Höhe = 3.2mm
Abmessungen = 4.5 x 3.2 x 3.2mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±10%
Gleichstromwiderstand max. = 1000mΩ
Serie = 3613C
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = Minimum of 35MHz
Betriebstemperatur max. = +100°C

Drahtinduktivitäten Tyco 1812 Serie 3613C. Drahtinduktivitäten der Serie 3613C sind ferritbasiert und äußerst zuverlässig Kleine und vielseitige Bauform – 3,2 x 4,5 mm Temperaturbereich: –30 °C bis +100 °C Entwickelt für automatische Bestückung
Weitere Informationen:
Induktivität:
4,7 μH
Gleichstrom max.:
315mA
Gehäuse-Form:
1812 (4532M)
Länge:
4.5mm
Tiefe:
3.2mm
Höhe:
3.2mm
Abmessungen:
4.5 x 3.2 x 3.2mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±10%
Gleichstromwiderstand max.:
1000mΩ
Serie:
3613C
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
Minimum of 35MHz
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: 1620098, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, TE Connectivity, 3613C4R7K, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,81*
1 Tag
506
1
€ 14,99*
ab € 0,241*
€ 0,948*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 405,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,91*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 143,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.