Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata MTE1 DC/DC-Wandler 1W 12 V dc IN, 15V dc OUT / 67mA Oberflächenmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1620669
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     MTE1S1215MC
EAN/GTIN:
     5059041423496
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Ausgangsspannung = 15V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 67mA
Montagetyp = Oberflächenmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SMD
Isolationsspannung = 1kV dc
Tiefe = 7.05mm
Serie = MTE1
Lastausregelung = 0.04
Temperatur min. = -40°C

UL 60950. Ungeregelter isolierter SMD-DC/DC-Konverter mit Einfachausgang, 1 W, Murata – Serie SMD MTE1. Bei der Serie MTE1 von Murata Power Solutions handelt es sich um isolierte DC/DC-Wandler mit 1 Watt und Einfachausgang. Die Serie MTE1 bietet einen typischen Wirkungsgrad von 86 % und eignet sich für eine breite Palette von Industrie- und Automatisierungsanwendungen. Diese DC/DC-Konverter verbrauchen weniger Leistung und erreichen höhere Zuverlässigkeitsraten, was insgesamt zu einer besseren Produkt- und Systemzuverlässigkeit beiträgt. Diese Serie von DC/DC-Wandlern verfügt außerdem über eine Lastausregelung, die typischerweise 5 % besser ist als vergleichbare in der Branche erhältliche Modelle. Die Serie MTE1 Serie ist in Ausführungen mit den 5 beliebtesten nominellen Eingangsspannungen von 3,3, 5, 12, 15 und 24 V dc erhältlich. Ausgangsspannungen: 3,3, 5, 9, 12 oder 15 V dc. Volle Belastbarkeit über den gesamten Temperaturbereich der Branche von -40 bis +85 °C. Die Serie MTE1 verfügt über die höchste Feuchtigkeitsempfindlichkeit, MSL 1, und ist kompatibel mit einer Spitzenaufschmelzlöttemperatur von 245 °C gemäß J-STD-020D. Die Serie MTE1 ist gemäß den Standardabmessungen der Branche verpackt und kann ohne Manipulation von Leiterplattenlayouts als pinkompatibler Ersatz für ältere Designs verwendet werden. Isolierter Einfachausgang Isolierung für 1 kV dc Typischer Wirkungsgrad: 86 % Breites Temperaturverhalten von –40 bis 85 °C bei voller Last von 1 Watt Eingang: 3,3 V, 5 V, 12 V, 15 V und 24 V Ausgang: 3,3 V, 5 V, 9 V, 12 V und 15 V Interne SMD-Bauweise Ringkernmagnete
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
15V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
67mA
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SMD
Isolationsspannung:
1kV dc
Tiefe:
7.05mm
Serie:
MTE1
Lastausregelung:
0.04
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1620669, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, MTE1S1215MC, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,878*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 6,905*
€ 8,21695
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,845*
€ 8,14555
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,23067*
€ 7,4145
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,80667*
€ 6,90994
pro Stück
ab 750 Stück
€ 5,622*
€ 6,69018
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 5,438*
€ 6,47122
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,878*
€ 5,80482
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.