Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artesyn AYA DC/DC-Wandler 3W 24 V dc IN, 12V dc OUT / 250mA Durchsteckmontage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1621897
Hersteller:
     Artesyn
Herst.-Nr.:
     AYA01B24-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 18 → 36 V dc
Nennleistung = 3W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 250mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = DIP
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Breite = 14mm
Serie = AYA
Lastausregelung = 0.01
Erfüllte Normen = CE, cUL/UL 60950-1, cULus, UL/cUL/IEC/EN 60950-1

EN 55022 Klasse A, FCC-Pegel A. DC/DC-Wandler der Serie AYA von Artesyn. Von den isolierten 3-W-DC/DC-Wandlern der Serie AYA gibt es 28 Varianten. Jede davon ist in einem Mini-Dual-In-Line-Gehäuse für Durchgangsbohrungen oder in einem Mini-SMD-Gehäuse erhältlich. Sie verfügen über einen großen Eingangsspannungsbereich mit Eingängen von 4.5 V bis 10 V, 9 V bis 18 V, 18 V bis 36 V und 36 V bis 75 V. Die Wandler bieten eine Umwandlungseffizienz von bis zu 80 % und nutzen Schaltungen mit einer festen Frequenz von 100 kHz, um den Bedarf an externen EMI-Filtern zu minimieren. Typische Anwendungen für diese Serie umfassen die Datenkommunikation, Telekommunikation und Computer-Peripheriegeräte, die industrielle Automatisierung sowie mobile batteriebetriebene Systeme. Eigenschaften und Vorteile. • Ultrakompaktes DIP-Gehäuse • 14 x 14 x 8,0 mm (0,55 x 0,55 x 0,31 Zoll) • Wirkungsgrad bis zu 87 % • E/A-Isolierung 1500 V DC • Großer Eingangsbereich von 2:1 • Einfach- und Zweifachausgang • Betriebstemperaturbereich: -40 bis +85°C (für DIP-Modul) • Ein/-Ausschaltung per Fernbedienung • Kontinuierlicher Schutz (Hiccup-Modus) gegen Ausgangskurzschlüsse
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
18 → 36 V dc
Nennleistung:
3W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
250mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
DIP
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Breite:
14mm
Serie:
AYA
Lastausregelung:
0.01
Erfüllte Normen:
CE, cUL/UL 60950-1, cULus, UL/cUL/IEC/EN 60950-1
Weitere Suchbegriffe: 1621897, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Artesyn Embedded Technologies, AYA01B24L, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,52*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 17,852* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 268,16*
€ 319,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 260,21*
€ 309,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 233,65*
€ 278,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 218,03*
€ 259,46
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 206,31*
€ 245,51
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 192,23*
€ 228,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 178,52*
€ 212,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.