Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artesyn AYA DC/DC-Wandler 3W 12 V dc IN, 5V dc OUT / ±300mA Durchsteckmontage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1621903
Hersteller:
     Artesyn
Herst.-Nr.:
     AYA01AA12-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 9 → 18 V dc
Nennleistung = 3W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = ±300mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = DIP
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Breite = 14mm
Serie = AYA
Lastausregelung = 0.01
Wirkungsgrad = 84%

EN 55022 Klasse A, FCC-Pegel A. DC/DC-Wandler der Serie AYA von Artesyn. Von den isolierten 3-W-DC/DC-Wandlern der Serie AYA gibt es 28 Varianten. Jede davon ist in einem Mini-Dual-In-Line-Gehäuse für Durchgangsbohrungen oder in einem Mini-SMD-Gehäuse erhältlich. Sie verfügen über einen großen Eingangsspannungsbereich mit Eingängen von 4.5 V bis 10 V, 9 V bis 18 V, 18 V bis 36 V und 36 V bis 75 V. Die Wandler bieten eine Umwandlungseffizienz von bis zu 80 % und nutzen Schaltungen mit einer festen Frequenz von 100 kHz, um den Bedarf an externen EMI-Filtern zu minimieren. Typische Anwendungen für diese Serie umfassen die Datenkommunikation, Telekommunikation und Computer-Peripheriegeräte, die industrielle Automatisierung sowie mobile batteriebetriebene Systeme. Eigenschaften und Vorteile. • Ultrakompaktes DIP-Gehäuse • 14 x 14 x 8,0 mm (0,55 x 0,55 x 0,31 Zoll) • Wirkungsgrad bis zu 87 % • E/A-Isolierung 1500 V DC • Großer Eingangsbereich von 2:1 • Einfach- und Zweifachausgang • Betriebstemperaturbereich: -40 bis +85°C (für DIP-Modul) • Ein/-Ausschaltung per Fernbedienung • Kontinuierlicher Schutz (Hiccup-Modus) gegen Ausgangskurzschlüsse
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
9 → 18 V dc
Nennleistung:
3W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
±300mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
DIP
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Breite:
14mm
Serie:
AYA
Lastausregelung:
0.01
Wirkungsgrad:
84%
Weitere Suchbegriffe: 1621903, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Artesyn Embedded Technologies, AYA01AA12L, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,60*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 19,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 286,48*
€ 340,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 278,09*
€ 330,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 253,11*
€ 301,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 238,69*
€ 284,04
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 225,86*
€ 268,77
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 210,45*
€ 250,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 190,60*
€ 226,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.