Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artesyn ATA DC/DC-Wandler 3W 24 V dc IN, ±12V dc OUT / ±125mA Durchsteckmontage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artesyn ATA DC/DC-Wandler 3W 24 V dc IN, ±12V dc OUT / ±125mA Durchsteckmontage 1.5kV dc isoliert
Artikel-Nr.:
     108EL-1621931
Hersteller:
     Artesyn
Herst.-Nr.:
     ATA00BB18-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = ±12V dc
Eingangsspannung = 9 → 36 V dc
Nennleistung = 3W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = ±125mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = DIP
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Breite = 13.7mm
Serie = ATA
Lastausregelung = -1.2 → +1.2%
Temperatur min. = -40°C

UL/cUL 60950-1, IEC/EN 60950-1. Isolierter DC/DC-Wandler Artesyn Serie ATA 3W. Die isolierten DC/DC-Wandler der Serie ATA von Artesyn bieten ein ultrakompaktes DIP- oder SIP-Gehäuse mit einer geringen Höhe von 8 mm. Die Serie bietet einen äußerst hohen Wirkungsgrad von bis zu 80 % mit einem extrem großen Eingangsbereich von 4:1. Die Serie ATA ermöglicht eine Fern-Ein/Aus-Funktionalität wodurch Ihre Anwendung noch besser angepasst werden kann. Die Serie ATA ist außerdem zugelassen für das bleifreie Reflow-Lötverfahren gemäß IPC/JEDEC J-STD-020D. Eigenschaften und Vorteile 3 W Gesamtleistung. Optionen mit 12, 24 oder 48 V verfügbar. Einfach- und Zweifachausgang. Ultrakompakte DIP- und SIP-Optionen. 4:1-Eingangsbereich. Fern-Ein/Aus-Funktionalität. Eingangsfilter gemäß EN55022, Klasse A und FCC Stufe A.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±12V dc
Eingangsspannung:
9 → 36 V dc
Nennleistung:
3W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
±125mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
DIP
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Breite:
13.7mm
Serie:
ATA
Lastausregelung:
-1.2 → +1.2%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1621931, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Artesyn Embedded Technologies, ATA00BB18L, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,80*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 13,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 204,52*
€ 243,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 203,11*
€ 241,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 181,36*
€ 215,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 169,67*
€ 201,91
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 160,54*
€ 191,04
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 149,60*
€ 178,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 135,80*
€ 161,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.