Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden DataTuff Ethernetkabel Cat.5e, 305m, Grün Verlegekabel STP, Aussen ø 6.91mm, PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1623191
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     7961A.00305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Cat5
Kat5
Serie = DataTuff
LAN Kategorie = Cat.5em
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp = STP
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Certification RPC = Eca
Außenmantelmaterial = PVC
Aderlitzen = 7/32
Kabelprofil = Mehrleitermm

Vier symmetrische, vieradrige (7 x 0,25 mm), verzinnte Cat 5e 22 AWG-Kupferleiter, Polyolefin-Isolierung, FRPE-Bettung, Beldfoil®-Abschirmung (100 % Bedeckung) plus verzinntem Kupfergeflecht (85 % Bedeckung), öl- und UV-beständiger PVC-Mantel in Industriequalität, PROFINET Typ B.
Weitere Informationen:
Serie:
DataTuff
LAN Kategorie:
Cat.5em
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp:
STP
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Certification RPC:
Eca
Außenmantelmaterial:
PVC
Aderlitzen:
7/32
Kabelprofil:
Mehrleitermm
Weitere Suchbegriffe: Litze, Litzen, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, litze awg22 grün, litze, litze awg22, 1623191, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Belden, 7961A00305, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
305
Frei Haus
ab € 3,9225*
€ 4,87197*
5
€ 6,90*
ab € 3,18*
€ 6,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 305 Meter
€ 4,87197*
€ 5,79764
pro Meter
ab 3050 Meter
€ 4,7325*
€ 5,63168
pro Meter
ab 15000,001 Meter
€ 3,9225*
€ 4,66778
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 305 Meter
Mindestbestellmenge: 305 Meter ( entspricht € 1.485,95085* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.