Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS100 Aluminium Lastwiderstand 1Ω ±1% / 100W, Alu Gehäuse Axialanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1623461
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS100 1R F
EAN/GTIN:
     5059041448482
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
arcol drahtwiderstand
Widerstand = 1Ω
Leistung = 100W
Serie = HS100
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±1%
Technologie = Aluminium
Anschlussart = Axial
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 65.2 x 47.5 x 24.1mm
Gesamthöhe = 24.1mm

100-Watt-Leistungswiderstand mit Aluminiumgehäuse. Für direkte Kühlkörpermontage mit wärmeleitfähiger Verbundmasse für maximale Leistung.Für direkte Kühlkörpermontage mit wärmeleitfähiger Verbundmasse für maximale Leistung.Hohe Leistung zum VolumenGewunden zur Maximierung der hohen ImpulsbelastbarkeitWerte von R005 bis 100K
Weitere Informationen:
Widerstand:
Leistung:
100W
Serie:
HS100
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±1%
Technologie:
Aluminium
Anschlussart:
Axial
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
65.2 x 47.5 x 24.1mm
Gesamthöhe:
24.1mm
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, 1623461, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS1001RF, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
45
Frei Haus
ab € 5,53*
€ 8,93*
1 Tag
44
1
€ 14,99*
ab € 6,02*
€ 11,14*
1
€ 5,95*
ab € 7,43*
€ 13,83*
1
€ 6,90*
ab € 6,57*
€ 14,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 90 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 135 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 180 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Stück
Mindestbestellmenge: 45 Stück ( entspricht € 401,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ohmite
AH50600V05000FE
ab € 39,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.