Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik DC/DC-Wandler Step Down 1-Kanal 914 kHz PFM 7-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-1623797
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     171050601
EAN/GTIN:
     5059042441383
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung min. = 0,8 V
Ausgangsspannung max. = 6 V
Eingangsspannung min. = 6 V
Eingangsspannung max. = 36 V
Ausgangsstrom max. = 5A
Wandler-Typ = Step Down
Anzahl der Ausgänge = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PFM
Pinanzahl = 7
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Abmessungen = 10.16 x 9.85 x 4.57mm

Variable Abwärtsreglermodule MagI³C-VDRM, Würth Elektronik. Das Stromversorgungsmodul MagI³C von Würth Elektronik mit variablem Regler bietet Ausgangsströme wie z. B. 1 A, 1,5 A, 2 A, 3 A und 5 A. Die Eingangsbetriebsspannungen reichen von 6 V bis 42 V (5 A: 6 V-36 V), die geregelten Ausgangsspannungen sind 5 V-24 V, und das 8011106 (2 A) und 8011121 (5 A) verfügen beide über Ausgangsspannungen von 0,8 V-6 V. Die VDRM-Serie integriert ein Strommodus-DC/DC-Netzteil mit integriertem Kompensationsschaltkreis und Sanftanlauf. Auf der Platine sichert der Schaltkreis den variablen Abwärtsregler. Anwendungen umfassen Point-of-Load-DC/DC, industrielle Steuerungen, Telekommunikation, Stromversorgung, MCU, MPU, DSP, FPGA und Eingang/Ausgang-Schnittstellen. 7-poliges PFM (TO-263): L x B x H: 9,85 mm x 10,16 mm x 4,57 mm Sicheres Einschalten durch Sanftanlauf Schutz: thermische Abschaltung, Einschaltstrom, Überspannung und Unterspannung Maximale Effizienz zwischen 90 und 97 % Abschaltungsschutz bei Unterspannung (UVLO) Der niedrige Geräuschpegel erfüllt die EN55022 Klasse B EMV-Normen REACH- und RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung min.:
0,8 V
Ausgangsspannung max.:
6 V
Eingangsspannung min.:
6 V
Eingangsspannung max.:
36 V
Ausgangsstrom max.:
5A
Wandler-Typ:
Step Down
Anzahl der Ausgänge:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PFM
Pinanzahl:
7
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Abmessungen:
10.16 x 9.85 x 4.57mm
Weitere Suchbegriffe: Stromversorgungs-modul, Stromversorgungsmodul, dc-dc wandler ics, 1623797, Halbleiter, Stromversorgung, DC-DC Regulator ICs, Wurth Elektronik, 171050601, Semiconductors, Power Management ICs, DC-DC Converters ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 14,65*
€ 18,09*
1
€ 5,95*
ab € 15,50*
€ 24,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 4.522,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.