Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler TO-263 0.8 ... 6V 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30033441
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     171050601
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
DC/DC-Wandler, Typ=171050601, Ausgangsspannung, max.=6 V, Ausgangsspannung, min.=0.8 V, Ausgangsstrom=5 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=9.85 mm, Höhe=4.57 mm, Leistungsverteilung (PV)=-999, Länge=10.16 mm, Pins=7, Reflow Löttemperatur max=240 °C, Schaltfrequenz=812 kHz, Tastverhältnis=83 %, Versorgungsspannung max.=36 V, Versorgungsspannung min.=6 V, Bauform=TO-263, MSL=Stufe-3, Montageart=SMT, Topologie=Step-Down, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1,750 g
Tiefe:
24 mm
Bruttogewicht:
1,75 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Weitere Suchbegriffe: Stromversorgungs-modul, Stromversorgungsmodul, dc-dc wandler ics, DC/DC-Wandler
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 14,70*
€ 18,16*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 15,54*
€ 24,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.