Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tivoly HSS Spiralbohrer 2mm, 2 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1624045
Hersteller:
     Tivoly
Herst.-Nr.:
     11436720200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm
Material/Stoff = HSS
Bohrertyp = Spiralbohrer
Durchmesser = 2mm
Stückzahl = 2

HSS-Bohrer. Industriebohrer aus superschnellem HSS-Stahl für genaues und leichtes Bohren in allen Metallen, Spezialstählen und gehärteten Stählen sowie Legierungen. Querschleifend. Selbstzentrierend.
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
HSS
Bohrertyp:
Spiralbohrer
Durchmesser:
2mm
Stückzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: 1624045, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer, Tivoly, 11436720200, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Boxen
1 Box enthält 2 Stück (ab € 2,295* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 7,19*
€ 8,56
pro Box
ab 5 Boxen
€ 6,91*
€ 8,22
pro Box
ab 10 Boxen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Box
ab 20 Boxen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Box
ab 25 Boxen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Box
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
212979
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.