Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cree LED THT LED Grün 4 V, 15° 5 mm (T-1 3/4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cree LED THT LED Grün 4 V, 15° 5 mm (T-1 3/4)
Artikel-Nr.:
     108EL-1626495
Hersteller:
     Cree LED
Herst.-Nr.:
     C503B-GAN-CB0F0791
EAN/GTIN:
     5059041450805
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 4 V
Lichtstärke = 90,5 cd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 15°
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 535 nm
Linsenfarbe = Klar

Farb-LEDs der Serie C503, Cree. Die Serie C503 von Cree besteht aus runden 5-mm-Leuchtdioden (LEDs). Diese farbigen LEDs bieten eine hohe Lichtleistung für ausgezeichnete Lesbarkeit bei Sonnenlicht. Die Serie C503 bietet zuverlässige Leistung und eine stabile Lichtleistung über einen längeren Zeitraum. Die LED-Lampen wurden unter Verwendung eines fortschrittlichen optisch hochwertigen Epoxidharzes hergestellt, das eine hohe Wärme- und Feuchtebeständigkeit für den Außeneinsatz in Schilder- und Signalanwendungen bietet.. Elektronische Schilder und Signale (ESS) Autobahnschilder Schilder mit variablen Meldungen (VMS) Werbeschilder Tankstellenschilder Unterhaltung
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
4 V
Lichtstärke:
90,5 cd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
15°
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
535 nm
Linsenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 1626495, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Cree LED, C503BGANCB0F0791, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,24*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,211*
€ 0,542*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 120,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 134,54*
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
A104800AAB
ab € 2,30*
Zubehör
Lumex
SSH-LXH501
ab € 0,0688*
Zubehör
Multicomp
LED-13
ab € 0,0428*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.