Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Multiplexer, 16-Pin, SOIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1627378
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HC157DR
EAN/GTIN:
     5059042037593
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Pinanzahl = 16
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Abmessungen = 9.9 x 3.91 x 1.58mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Decoder/Multiplexer Familie 74HC, Texas Instruments. Decoder, Multiplexer, Demultiplexer und analoge Schalter von Texas Instruments aus der 74HC-Familie von CMOS-Logik-ICs. Die 74HC-Familie basiert auf CMOS-Technologie mit Siliziumgatter, um ähnliche Betriebsgeschwindigkeiten zu erreichen wie die LSTTL-Familie, jedoch mit dem geringen Stromverbrauch normaler integrierter CMOS-Schaltkreise. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Pinanzahl:
16
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Abmessungen:
9.9 x 3.91 x 1.58mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Decoder, Decoder IC, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, 74hc logic, 1627378, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Texas Instruments, SN74HC157DR, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,10116* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 314,925*
€ 374,76075
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 306,825*
€ 365,12175
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 273,65*
€ 325,6435
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 268,875*
€ 319,96125
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 252,90*
€ 300,951
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.