Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menda 170ml Pumpspender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Menda 170ml Pumpspender
Artikel-Nr.:
     108EL-1628003
Hersteller:
     Menda
Herst.-Nr.:
     613N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosierpumpe für Flaschen
Pumpspender für Flaschen
Dosierspender
Pumpspender
Dispenser Typ = Flasche
Kapazität = 170ml
Leitfähig = Nein

Menda Pumpen-Spender-FlüssigkeitDie weiße Menda 170 ml Pumpen-Spenderflüssigkeit ist ein Acrylbehälter mit einer Edelstahlpumpe zur Lagerung und Verteilung verschiedener Lösungsmittel. Die Verriegelungspumpe läuft beim Einrasten nicht aus und ist für den Verfahrweg geeignet.Eigenschaften und VorteileRechteckige Form sorgt für Stabilität und spart Platz Große Öffnung für einfaches Füllen Lichtdurchlässig für eine einfache Sicht auf den Inhalt Nicht geeignet für konzentrierte Säuren, Jod oder SilbernitratZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Dispenser Typ:
Flasche
Kapazität:
170ml
Leitfähig:
Nein
Weitere Suchbegriffe: ESD Dispenser, ESD Dispenserflasche, Flussmittel Dispenser, Pumpspender ESD, Sicherheits-Dosierflasche, dosierspender, 1628003, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Reiniger, Menda, 613N, ESD Control & Clean Room, Anti Static Cleaners, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 15 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.