Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi TVS-Diode Uni-Directional Gemeinsame Anode 23V 13.3V min., 6-Pin, SMD 12V max SC-74


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1629263
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SMS12T1G
EAN/GTIN:
     5059042752205
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Diodenkonfiguration = Gemeinsame Anode
Klemmenspannung max. = 23V
Durchschlagspannung min. = 13.3V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SC-74
Stand-Off Sperrspannung max. = 12V
Pinanzahl = 6
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 350W
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 4
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 3.1 x 1.7 x 1mm
Höhe = 1mm

Überspannungsableiter zum ESD-Schutz, Serie SMF/SMS
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Gemeinsame Anode
Klemmenspannung max.:
23V
Durchschlagspannung min.:
13.3V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SC-74
Stand-Off Sperrspannung max.:
12V
Pinanzahl:
6
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
350W
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
4
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
3.1 x 1.7 x 1mm
Höhe:
1mm
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd diode, 1629263, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, SMS12T1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0911*
€ 0,1206*
1
€ 6,90*
ab € 0,14*
€ 0,423*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,1206*
€ 0,1435
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0911*
€ 0,1084
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 361,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.