Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 13,3V; 15A; 350W; SOT23-6; Ch: 4; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-SMS12T1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SMS12T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23-6
Rückspannung max.: 12V
Strom im max. Impuls: 15A
Durchbruchspannung: 13,3V
Anzahl Kanäle: 4
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,35kW
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0911*
€ 0,1206*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,14*
€ 0,423*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,423*
€ 0,50337
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,334*
€ 0,39746
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.