Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsregler 700mA, 1 Linearregler DPAK, 3-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi Spannungsregler 700mA, 1 Linearregler DPAK, 3-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-1629423
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC78M15ABDTRKG
EAN/GTIN:
     5059042454024
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 700mA
Ausgangsspannung = 15 V
Line-Regulation = 50 mV
Genauigkeit = ±2%
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DPAKmA
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = FestW
Abmessungen = 6.73 x 6.22 x 2.38mm
Höhe = 2.38mm
Breite = 6.22mm

Linearer Spannungsregler MC78M00/MC78M00A, ON Semiconductor. Der lineare Spannungsregler ON Semiconductor MC78M00 / MC78M00A ist ein robustes Gerät, das mit einer internen Strombegrenzung, thermischen Abschaltung und einer Kompensation für sicheren Betriebsbereich des Ausgangstransistors ausgestattet ist. Er kann in vielen Anwendungen einschließlich lokaler Spannungsregelung auf der Karte eingesetzt werden. Erhältlich mit 5 V, 8 V, 12 V, 15 V, 18 V, 20 V und 24 V mit einem Ausgangsstrom von bis zu 500 mA bei Verwendung des korrekten Kühlkörpers.. Bleifreie Gehäuse verfügbar
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
700mA
Ausgangsspannung:
15 V
Line-Regulation:
50 mV
Genauigkeit:
±2%
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DPAKmA
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
FestW
Abmessungen:
6.73 x 6.22 x 2.38mm
Höhe:
2.38mm
Breite:
6.22mm
Weitere Suchbegriffe: 1629423, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, MC78M15ABDTRKG, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,30*
1 Tag
1295
1
€ 14,99*
ab € 0,251*
€ 1,266*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 750,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.