Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC78M15ABDTRKG LIN. SPANNUNGSREGLER, 0.5A, 15V TO-252-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2464360
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC78M15ABDTRKG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsspannung, max.: -
  • Produktpalette: 7815 Voltage Regulators
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: -
  • Eingangsspannung, max.: 35 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 500mA
  • Ausgang: Fest
  • Ausgangsspannung, nom.: 15V
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-252 (DPAK)
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Lineare, Power-Management-ICs, Spannungsregler, ONSEMI, MC78M15ABDTRKG, 2464360, 246-4360
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,25*
    € 0,30*
    Lager 139
    1295
    1
    € 14,99*
    ab € 0,251*
    € 1,266*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,266*
    € 1,50654
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,01*
    € 1,2019
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,89*
    € 1,0591
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,524*
    € 0,62356
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,435*
    € 0,51765
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,324*
    € 0,38556
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,296*
    € 0,35224
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,291*
    € 0,34629
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,251*
    € 0,29869
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.