Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfspeed CAS120M12BM2 N-Kanal Dual, Schraub MOSFET 1200 V / 193 A 925 W, 7-Pin Halbbrücke


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1629720
Hersteller:
     Wolfspeed
Herst.-Nr.:
     CAS120M12BM2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 193 A
Drain-Source-Spannung max. = 1200 V
Gehäusegröße = Halbbrücke
Montage-Typ = Schraubmontage
Pinanzahl = 7
Drain-Source-Widerstand max. = 30 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2.6V
Gate-Schwellenspannung min. = 1.8V
Verlustleistung max. = 925 W
Transistor-Konfiguration = Serie
Gate-Source Spannung max. = –10 V, +25 V
Breite = 61.4mm
Höhe = 30mm

Leistungs-MOSFET-Module aus Siliziumkarbid, Wolfspeed. Siliziumkarbid-Leistungs-MOSFET-Module von Wolfspeed, der Power Division von Cree Inc. Diese SiC-MOSFET-Module sind in industriellen Standardgehäusen untergebracht und sind erhältlich in den Formaten Halb-Brücke (2-MOSFETs) und 3-phasig (6 MOSFETs); sie umfassen auch SiC-Sperrverzögerungsstromdioden. Typische Anwendungen umfassen Induktionsheizung, Solar- und Windenergiewechselrichter, DC/DC-Wandler, 3-phasige PFC, Leitungsregenerierungsantriebe, UPS und SMPS, Motorantriebe und Batterieladegeräte. MOSFET-Ausschaltendstrom und Diodensperrverzögerungsstrom sind effektiv Null. Ultraniedriger Verlust bei Hochfrequenzbetrieb Einfache Parallelschaltung aufgrund SiC-Eigenschaften Normalerweise Aus, ausfallsicherer Betrieb Kupfergrundplatte und Aluminiumnitridisolator reduzieren die thermischen Anforderungen
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
193 A
Drain-Source-Spannung max.:
1200 V
Gehäusegröße:
Halbbrücke
Montage-Typ:
Schraubmontage
Pinanzahl:
7
Drain-Source-Widerstand max.:
30 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2.6V
Gate-Schwellenspannung min.:
1.8V
Verlustleistung max.:
925 W
Transistor-Konfiguration:
Serie
Gate-Source Spannung max.:
–10 V, +25 V
Breite:
61.4mm
Höhe:
30mm
Weitere Suchbegriffe: 1629720, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Wolfspeed, CAS120M12BM2, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.402,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 440,288* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.622,12*
€ 5.500,3228
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.579,44*
€ 5.449,5336
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.464,61*
€ 5.312,8859
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.413,63*
€ 5.252,2197
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.402,88*
€ 5.239,4272
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.