Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi N-Kanal JFET 2SK932-24-TB-E, 15 V Single, CP 3-Pin Einfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi N-Kanal JFET 2SK932-24-TB-E, 15 V Single, CP 3-Pin Einfach
Artikel-Nr.:
     108EL-1632025
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     2SK932-24-TB-E
EAN/GTIN:
     5059042461404
Suchbegriffe:
Jfet
Junction-FET
Junktion-FET
SMD-Transistor
Channel-Typ = N
IDS Drain-Source-Abschaltstrom = 14.5 to 24mA
Drain-Source-Spannung max. = 15 V
Drain-Gate-Spannung max. = -15V
Transistor-Konfiguration = Einfach
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = CP
Pinanzahl = 3
Drain Gate Kapazität = 10pF
Source Gate Kapazität = 3pF
Abmessungen = 2.9 x 1.5 x 1.1mm
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm

N-Kanal-JFET, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
IDS Drain-Source-Abschaltstrom:
14.5 to 24mA
Drain-Source-Spannung max.:
15 V
Drain-Gate-Spannung max.:
-15V
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
CP
Pinanzahl:
3
Drain Gate Kapazität:
10pF
Source Gate Kapazität:
3pF
Abmessungen:
2.9 x 1.5 x 1.1mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, onsemi transistor, smd transistor, 1632025, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, JFET, onsemi, 2SK93224TBE, Semiconductors, Discrete Semiconductors, JFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,21*
1
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 1,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 630,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.