Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi TVS-Diode Uni-Directional Gemeinsame Anode 16V, 3-Pin, SMD 5V max SOT-323 (SC-70)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi TVS-Diode Uni-Directional Gemeinsame Anode 16V, 3-Pin, SMD 5V max SOT-323 (SC-70)
Artikel-Nr.:
     108EL-1632118
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     DF3A6.8FUT1G
EAN/GTIN:
     5059042450460
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 16V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-323 (SC-70)
Stand-Off Sperrspannung max. = 5V
Pinanzahl = 3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 150W
Impulsspitzen-Strom max. = 9.37A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 2.2 x 1.35 x 0.9mm
Höhe = 0.9mm

ESD-Schutzvorrichtungen, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
16V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-323 (SC-70)
Stand-Off Sperrspannung max.:
5V
Pinanzahl:
3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
150W
Impulsspitzen-Strom max.:
9.37A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
2.2 x 1.35 x 0.9mm
Höhe:
0.9mm
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, Z-Diode, Zenerdiode, smd z-diode, smd diode, on semiconductor zenerdiode, 1632118, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, DF3A68FUT1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,44*
2 Tage
2770
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0643*
€ 0,581*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,072* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 264,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.