Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zener-Diode, 6.8 V, 200 mW, SC-70, 3 Pin(s), 150 °C, Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1700967
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     DF3A6.8FUT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 150 W
  • Produktpalette: DF3A6
  • Sperrspannung: -
  • Klemmspannung, max.: 16 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 6.4 V
  • Durchbruchspannung, max.: 7.2 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SC-70
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, Z-Diode, Zenerdiode, smd z-diode, smd diode, on semiconductor zenerdiode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, ON SEMICONDUCTOR, DF3A6.8FUT1G, 1700967, 170-0967
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,31*
    € 0,39*
    Lager 139
    2770
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0647*
    € 0,5823*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5823*
    € 0,69294
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3087*
    € 0,36735
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1776*
    € 0,21134
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,162*
    € 0,19278
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1222*
    € 0,14542
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0895*
    € 0,10651
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0815*
    € 0,09699
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0765*
    € 0,09104
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0647*
    € 0,07699
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,9115* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.