Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cablofil International Bogen-Steckverbinder, Stahl, 300 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cablofil International Bogen-Steckverbinder, Stahl, 300 mm
Cablofil International Bogen-Steckverbinder, Stahl, 300 mm
Cablofil International Bogen-Steckverbinder, Stahl, 300 mm
Cablofil International Bogen-Steckverbinder, Stahl, 300 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1633063
Hersteller:
     Cablofil
Herst.-Nr.:
     CM558320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1633063
Kabel und Drähte
Kabelmanagement
Kabelrinnen-Zubehör
Zubehörtyp = Bogen-Steckverbinder
Material = Stahl
Breite = 300 mm
Serie = CM

Kabeltrasse für Cablofil International Bend ConnectorDie Cablofil International Kabeltrasse ist ein Biegesteckverbinder aus der CM-Serie. Er wurde paarweise an Seitenschienen für Stahlkabeltrassen eingesetzt Die Steckverbinder sind schnell und einfach zu bedienen und mit ökologischem Zink beschichtet.Eigenschaften und Vorteile• Einfache Montage • Korrosionsschutzart Ecologic verzinkt • Wird mit Kabeltrassen aus Stahl verwendetAnwendungen• Industrielle Elektronik • Medizinische diagnostische Anwendungen • LagerlagerungZertifizierungen• EN 12329
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Bogen-Steckverbinder
Material:
Stahl
Breite:
300 mm
Serie:
CM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,4908* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,32*
€ 65,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,96*
€ 65,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,47*
€ 62,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,63*
€ 53,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,14*
€ 52,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,27*
€ 44,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.