| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1633066 Herst.-Nr.: CM558344 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehörtyp = Bogen-Steckverbinder Material = Edelstahl 316 Breite = 100 mm Serie = CM
Kabeltrasse für Cablofil International Bend ConnectorDie Cablofil International Kabeltrasse ist ein Biegesteckverbinder aus der CM-Serie. Er besteht aus 316 Edelstahl und ist 100 mm breit. Er wurde paarweise an Seitenschienen für Stahlkabeltrassen eingesetzt Dieser Arm ist mit ökologischem Zink beschichtet und kompakt, einfach zu bedienen.Eigenschaften und Vorteile• Einfache Montage • Wird mit Kabeltrassen aus Stahl verwendetAnwendungen• Industrielle Elektronik • Medizinische diagnostische Anwendungen • LagerlagerungZertifizierungen• AISI 316L. • EN 12329 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehörtyp: | Bogen-Steckverbinder | Material: | Edelstahl 316 | Breite: | 100 mm | Serie: | CM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Edelstahlfittings, Gewinde Bogen, Gewinde Winkel, Gewinde Winkelstück, Gewindebogen, gewinde bogen edelstahl, edelstahl bogen, edelstahl-fittings bogen, 1633066, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrinnen-Zubehör, Cablofil International, CM558344, Cables & Wires, Cable Management, Cable Tray Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |