Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-PD4 Drosselspule, 68 μH 1.6A mit Ferrit-Kern 12.7mm / ±10%, 10MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1633269
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74456168
EAN/GTIN:
     5059042469455
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
Speicherdrossel
würth elektronik speicherdrossel
Induktivität = 68 μH
Gleichstrom max. = 1.6A
Länge = 12.7mm
Tiefe = 10mm
Höhe = 5mm
Abmessungen = 12.7 x 10 x 5mm
Geschirmt = Nein
Toleranz = ±10%
Gleichstromwiderstand max. = 240mΩ
Serie = WE-PD4
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 10MHz
Induktivitätsbauweise = Ungeschirmt

Gewickelte Drosseln der Serie WE-PD4. Die gewickelte SMD-Induktivität der Serie WE-PD4 von Würth verfügt über eine kompakte Bauweise und einen verlustarmen Ferritkern. Diese Leistungsinduktivitäten haben Nennströme von bis zu 15 A und können bei Frequenzen von bis zu 10 MHz verwendet werden. Anwendungen: Schaltnetzteile mit hohem Wirkungsgrad, Störimpulsunterdrückung. Betriebstemperatur: -40 bis +125 °C. Strombelastbarkeit: Typ L bis 9 A Kompaktes Design Verlustarmer Ferritkern Bis zu 10 MHz geeignet Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C Lagertemperaturbereich: -40 °C bis +105 °C. Anwendungsbereiche:. Für Schaltnetzteilregler-ICs von National Semiconductor, Linear Technology, Maxim, ST, Micrel und Semtech usw. geeignet Auch zur Störimpulsunterdrückung geeignet
Weitere Informationen:
Induktivität:
68 μH
Gleichstrom max.:
1.6A
Länge:
12.7mm
Tiefe:
10mm
Höhe:
5mm
Abmessungen:
12.7 x 10 x 5mm
Geschirmt:
Nein
Toleranz:
±10%
Gleichstromwiderstand max.:
240mΩ
Serie:
WE-PD4
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
10MHz
Induktivitätsbauweise:
Ungeschirmt
Weitere Suchbegriffe: speicherdrossel, speicherdrossel 68µh, 1633269, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 74456168, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 1,57*
2 Tage
661
1
€ 14,99*
ab € 1,25*
€ 3,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
Mindestbestellmenge: 600 Stück ( entspricht € 942,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,45*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 133,14*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 144,18*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 156,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.