Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-LF Drosselspule, 6,8 mH 1A 18.5mm / ±30%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1633288
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7446121007
EAN/GTIN:
     5059042450095
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 6,8 mH
Gleichstrom max. = 1A
Länge = 18.5mm
Tiefe = 13.5mm
Höhe = 20.5mm
Abmessungen = 18.5 x 13.5 x 20.5mm
Toleranz = ±30%
Gleichstromwiderstand max. = 300mΩ
Serie = WE-LF
Betriebstemperatur max. = +125°C

UL. Wurth Gleichtaktdrosseln Serie WE-LF. Doppelte Ringkerndrosseln für Verwendung in Netzleitungsfilterschaltungen Der hochwertige Kernwerkstoff ermöglicht Entstörung in einem breiten Frequenzbereich 4-poliges Gehäuse Ringkerndrosseln mit Segmentwicklung Gute Entstörung von Gleichtakt-Interferenzen im Nieder- bis Mittelfrequenzbereich Begrenztes Leckstromfeld. Anwendungen: Netzleitungsfilter, Leistungselektronik, Schaltnetzteile
Weitere Informationen:
Induktivität:
6,8 mH
Gleichstrom max.:
1A
Länge:
18.5mm
Tiefe:
13.5mm
Höhe:
20.5mm
Abmessungen:
18.5 x 13.5 x 20.5mm
Toleranz:
±30%
Gleichstromwiderstand max.:
300mΩ
Serie:
WE-LF
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 1633288, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 7446121007, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,1737* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 270,52*
€ 321,9188
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 243,49*
€ 289,7531
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 238,17*
€ 283,4223
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 217,37*
€ 258,6703
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.