Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-LF Drosselspule, 1 mH 2A 18.5mm / ±30%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1633289
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7446122001
EAN/GTIN:
     5059042450132
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
SMD Drossel
Induktivität = 1 mH
Gleichstrom max. = 2A
Länge = 18.5mm
Tiefe = 13.5mm
Höhe = 20.5mm
Abmessungen = 18.5 x 13.5 x 20.5mm
Toleranz = ±30%
Gleichstromwiderstand max. = 60mΩ
Serie = WE-LF
Induktivitätsbauweise = Sektorwicklung°C

UL. Wurth Gleichtaktdrosseln Serie WE-LF. Doppelte Ringkerndrosseln für Verwendung in Netzleitungsfilterschaltungen Der hochwertige Kernwerkstoff ermöglicht Entstörung in einem breiten Frequenzbereich 4-poliges Gehäuse Ringkerndrosseln mit Segmentwicklung Gute Entstörung von Gleichtakt-Interferenzen im Nieder- bis Mittelfrequenzbereich Begrenztes Leckstromfeld. Anwendungen: Netzleitungsfilter, Leistungselektronik, Schaltnetzteile
Weitere Informationen:
Induktivität:
1 mH
Gleichstrom max.:
2A
Länge:
18.5mm
Tiefe:
13.5mm
Höhe:
20.5mm
Abmessungen:
18.5 x 13.5 x 20.5mm
Toleranz:
±30%
Gleichstromwiderstand max.:
60mΩ
Serie:
WE-LF
Induktivitätsbauweise:
Sektorwicklung°C
Weitere Suchbegriffe: Speicherdrossel, würth elektronik speicherdrossel, speicherdrossel, 1633289, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 7446122001, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,9899* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 271,35*
€ 322,9065
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 251,05*
€ 298,7495
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 220,42*
€ 262,2998
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 218,44*
€ 259,9436
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 198,99*
€ 236,7981
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.